Raft pentru camion cu platformă DAYTON 4VMD4 roșu 60 x 16 in | AD9XAQ

DAYTON Raft pentru camion cu platformă 4VMD4 roșu 60 x 16 in

În stoc
Articol: AD9XAQ Model: 4VMD4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€145.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă camion raft
CuloriRoșu
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală1 1 / 16 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.565
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)160.53
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS8716905060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Raft pentru camion cu platformă 4VMD4 roșu 60 x 16 in
€145.74 /unitate