Capac de descărcare DAYTON 4YM60 44-13/32 inch H nefinisat | AE2NCY

DAYTON 4YM60 Capac de descărcare 44-13/32 inch H Nefinisat

În stoc
Articol: AE2NCY Model: 4YM60

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,215.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de descărcare
Adâncime50-13/64 "
Dimensiunea A45.75 "
Dimensiunea B57 "
Dimensiunea C6"
Dimensiunea D44-13/32 "
Dimensiunea E50-13/64 "
finalizareaNeterminat
Pentru ventilatorul tubeaxial Dia.42 "
Pentru utilizare cu ventilatoare3C415
Înălţime44 13 / 32 "
MaterialOțel galvanizat
Max. Temp admisie200 grade F
Lăţime50 13 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.95
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)123.19
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EÎnălţimeLăţimePreț
DAYTON 4YM54 Capac de descărcare 18-3/32 inch H 24 inch lățime | AE2NCR 4YM5424 "18.75 "26 "21-3/32 "24 "18 3 / 32 "24 "€1,654.07
DAYTON 4YM55 Capac de descărcare 20-3/32 inch H 26 inch lățime | AE2NCT 4YM5526 "21.125 "30 "23-3/32 "26 "20 3 / 32 "26 "€2,084.65
DAYTON 4YM56 Capac de descărcare 26-3/32 inch H 32 inch lățime | AE2NCU 4YM5632 "27 "34 "29-3/32 "32 "26 3 / 32 "32 "€2,328.02
DAYTON 4YM57 Capac de descărcare 32-3/32 inch H 38 inch lățime | AE2NCV 4YM5738 "33.625 "42 "32-3/32 "38 "32 3 / 32 "38 "€2,644.26
DAYTON 4YM58 Capac de descărcare 36-13/32 inch H nefinisat | AE2NCW 4YM5842-13/64 "37.75 "42 "36-13/32 "42-13/64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "€2,931.76
DAYTON 4YM59 Capac de descărcare 38-13/32 inch H nefinisat | AE2NCX 4YM5944-13/64 "39.75 "46 "38-13/32 "44-13/64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "€3,449.03
DAYTON 4YM61 Capac de descărcare 50-13/32 inch H Nefinisat | AE2NCZ 4YM6156-13/64 "51.75 "57 "50-13/32 "56-13/64 "50 13 / 32 "56 13 / 64 "€4,905.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YM60 Capac de descărcare 44-13/32 inch H Nefinisat
€4,215.65 /unitate