DAYTON 4Z328 Presă Arbor 1 Ton | AE2QVH

DAYTON 4Z328 Presă Arbor 1 Ton

În stoc
Articol: AE2QVH Model: 4Z328

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€251.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)4-1/2 "
Dimensiunea bazei6-1/8 x 10-1/2"
ConstrucţieFontă
Adâncime10.5 "
Forța în tone1
Înălţime11 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)6"
Dimensiuni berbec (in.)1 x 1 "
Gama de lățimi a slotului (In.)45/64 "până la 1 27/64"
Leagăn8"
Suprafața de lucru a mesei5-3/4 x 4-1/4"
Lăţime6.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.86
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8462998020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ram Hole Dia. x Adâncime (in.) (1/2 x 1")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeArticolLăţimePreț
DAYTON 1UH14 Presă Arbor 3 Ton | AB3MYZ 1UH1410 x 21-1 / 4 "22.25 "28 "Presă pentru arbore cu clichet10 "€961.57
Presă cu arbore DAYTON 4Z329, forță de 2 tone, leagăn de 11 inchi, dimensiunea bazei 7-1/4 x 6 inchi | AE2QVJ 4Z3297 7 / 8 "x 15 3 / 4"15 3 / 4 "15 "Arbor Press7 7 / 8 "€376.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4Z328 Presă Arbor 1 Ton
€251.95 /unitate