DAYTON 1UH14 Presă Arbor 3 Ton | AB3MYZ

DAYTON 1UH14 Presă Arbor 3 Ton

În stoc
Articol: AB3MYZ Model: 1UH14

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€961.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă pentru arbore cu clichet
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)7-13 / 16
Dimensiunea bazei10 x 21-1 / 4 "
ConstrucţieFontă
Adâncime22.25 "
Forța în tone3
Înălţime28 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)17-1/2 "
Dimensiuni berbec (in.)1-1/4 x 1-1/4"
Gama de lățimi a slotului (In.)1 "până la 2"
Leagăn13-1/4 "
Suprafața de lucru a mesei8 1/2 x 10 "
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 105.93
Înălțimea navei (cm)60.45
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS8466925010
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ram Hole Dia. x Adâncime (in.) (1/2 x 1")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeArticolLăţimePreț
DAYTON 4Z328 Presă Arbor 1 Ton | AE2QVH 4Z3286-1/8 x 10-1/2"10.5 "11 "Arbor Press6.12 "€251.95
Presă cu arbore DAYTON 4Z329, forță de 2 tone, leagăn de 11 inchi, dimensiunea bazei 7-1/4 x 6 inchi | AE2QVJ 4Z3297 7 / 8 "x 15 3 / 4"15 3 / 4 "15 "Arbor Press7 7 / 8 "€376.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1UH14 Presă Arbor 3 Ton
€961.57 /unitate