Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 52JD96 AC Gearmotor 230 Nameplate RPM 5.0, Max. Torque 140.0 Inch-Lbs Enclosure Open | CD2LHK

DAYTON 52JD96 Motorreductor AC 230 Plăcuță de identificare RPM 5.0, Max. Cuplu 140.0 inch-lbs carcasa deschisă

În stoc
Articol: CD2LHK Model: 52JD96
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
€217.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiManșon din bronz sinterizat
Condensator necesarNu
ÎmprejmuireOperatii Deschise
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă0.55
Material cutie de vitezeZinc turnat sub presiune cu capac din oțel
Material pentru unelteOțel sinterizat
Raport de transmisie529.2:1
Tipul de angrenajpinten
Gearspinten
LocuințaZinc turnat sub presiune
Hz50/60
Intrare HP1/60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax4.625 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul140.0 in.-lb.
Proiectarea arborelui motorPlat
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareToate Unghiul
RPM pe placa de identificare5.0
RPM fără încărcare5.5
Numărul de discuri de frână necesare0
Lungime totală5.625 "
Încărcare suprasarcină30 lb.
Fază1
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieCW
RPM @ 50 Hz5
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Lungimea axului1"
Orientarea arboreluiParalel
Tipul axuluiSingur
Cuplul de pornire120 in.-lb.
Protectie termalaAuto
TipMotor de curent alternativ
Voltaj230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575

Variante de produs

ProdusModelTipul de angrenajRulmențiCondensator necesarGearsLocuințaHzIntrare HPClasa de izolarePreț
Motorreductor AC DAYTON 4FDY4 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/601F€2,904.75
Motorreductor AC DAYTON 4FDY5 45 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMF 4FDY5ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/602F€3,686.48
Motorreductor AC DAYTON 4FDY6 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/602F€3,094.58
Motorreductor AC DAYTON 4FDY8 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/603/4F€2,826.21
Motorreductor AC DAYTON 4FDZ4 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Minge pe carcasă și motor-OţelFontă601/3F€1,892.55
Motorreductor AC DAYTON 4Z384 27 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Minge rezistentă, role cu ace și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor-Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune601/3-€1,632.63
Motorreductor AC DAYTON 4Z385 40 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVV 4Z385Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Minge rezistentă, role cu ace și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor-Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune601/3-€1,424.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 52JD96 Motorreductor AC 230 Plăcuță de identificare RPM 5.0, Max. Cuplu 140.0 inch-lbs carcasa deschisă
€217.62 /unitate