DAYTON 53RU56 Drum Pump, Electric Operated, 1HP, Aluminium, 22Gpm | AX3NDZ

DAYTON 53RU56 Pompă tambur, acționată electric, 1 CP, aluminiu, 22 Gpm

În stoc
Articol: AX3NDZ Model: 53RU56

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,102.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Diametru adaptor.1-11/16 "
Material adaptor304 oțel inoxidabil
Tip adaptorBungă culisantă cu fir de tambur de 2 "
Respectarea agențieiETL
Lungimea tubului de descărcare6 ft.
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1"
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-1/4 "
Materialul tubului de refularePVC
Taxăintermitent
Amplificatori de încărcare completă5.0
GPM22
Înălţime61 "
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului6ft
Material furtunPVC
Material carcasăAluminiu
HP1
Hz50/60
Dimensiunea intrării1.5 "
Lungime47 "
Max. GPM pentru apă22
Max. Cap16 ft.
Max. Temperatura lichidului175 grade F
Presiune maximă14 psi
Max. Viscozitate1500 CPS
contorizatNu
Carcasa motoruluiDeschideți dovada de picurare
RPM motor18,000
Tipul motoruluiViteza variabila
Dimensiunea de ieșire1 "Barb
Fază1
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație47 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/2 "
Tipul tubului de aspirațieTub din 1 bucăți
Protectie termalaDa
Voltaj110 VAC
Materiale umedeOtel inoxidabil, Aluminiu, PVC, Carbon, PTFE, Buna
Lăţime4 39 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.6425
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 53RU56 Pompă tambur, acționată electric, 1 CP, aluminiu, 22 Gpm
€2,102.57 /unitate