Stivuitor electric DAYTON 55EZ94, 2200 lbs. Capacitate de încărcare, furcă reglabilă | CH6KHF

DAYTON 55EZ94 Stivuitor cu motor electric, 2200 lbs. Capacitate de încărcare, furcă reglabilă

Articol: CH6KHF Model: 55EZ94
€11,926.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor electric
Tip de bazăStraddle reglabil
Dia roata cu rotire.3 1 / 8 "
Tip roată cu rotiță2 Rigidă
Mod de controlApasa butonul
Lungimea furcii45 5 / 16 "
Lățimea furcii3 7 / 8 "
Lățimea interioară40 "până la 50"
Ridicați înălțimea1 5/8" până la 9 ft. 6"
Capacitate de încărcare2200 lbs.
Centrul de încărcare21 "
MecanismHidraulic
Lățimea exterioară40 "până la 50"
Lungime totală75 "
Lățimea totală45 "
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 765
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelPreț
Stivuitor electric DAYTON 55EZ93, 2200 lbs. Capacitate de încărcare, 5 ft. 3 inch max. Înălțimea de ridicare | CH6KHE 55EZ93€8,311.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 55EZ94 Stivuitor cu motor electric, 2200 lbs. Capacitate de încărcare, furcă reglabilă
€11,926.24 /unitate