Unitate de încălzire pe gaz DAYTON 55FG74, elice, intrare 400000 BtuH, 5800 CFM | CF2BWL

DAYTON 55FG74 Unitate de încălzire cu gaz, elice, intrare 400000 BtuH, 5800 CFM

În stoc
Articol: CF2BWL Model: 55FG74

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,326.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de gaz
Flux de aerCfm 5800
Temperatura aerului Creştere51 de grade F
Intrare BtuH400,000
Ieșire BtuH332,000
Adâncime44-3/4 "
Tipul de unitateDirect
Fan TipElice
Diametrul fumului.6"
Amplificatori de încărcare completă13.8
Conexiune la gaz3 / 4 "
Tip de gazNG
Înălţime34 "
Hz60
Sistem de aprindereScânteie directă
Înălțimea instalării8 până la 20 ft
Montare OC48 5 / 8 "
Material primar pentru schimbătorul de căldură20 ga Oțel aluminizat
vântAlimentare
Lăţime55-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 168.75
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerIeșire BtuHAdâncimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeLăţimePreț
Unitate de încălzire cu gaz DAYTON 55FG71, elice, intrare 250000 BtuH, 3450 CFM | CF2BWM 55FG71Cfm 3450207,50043-1/2 "833-3/4 "37-1/4 "€3,621.31
Unitate de încălzire cu gaz DAYTON 55FG68, elice, intrare 150000 BtuH, 2400 CFM | CF2BWN 55FG68Cfm 2400124,50043-1/2 "6.933-3/4 "25-1/4 "€2,680.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 55FG74 Unitate de încălzire cu gaz, elice, intrare 400000 BtuH, 5800 CFM
€5,326.94 /unitate