Dezumidificator portabil industrial DAYTON 55HE57, 210 Cfm max. Debit de aer, 115 VCA, 5.6 A | CH6KHH

DAYTON 55HE57 Dezumidificator portabil industrial, 210 Cfm max. Debit de aer, 115 VCA, 5.6 A

În stoc
Articol: CH6KHH Model: 55HE57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,643.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDezumidificator
amperi5.6A
ConstrucţieTablă
Tipul de controlTastatură
Suprafata de acoperire753 sq ft.
Tipul de dezghețareAutomat
Frecvență60 Hz
Lungimea furtunului20 ft.
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorPudră acoperită
Material carcasăOţel
Max. Flux de aerCfm 210
NEMA Rating-ul5
Nivel de zgomot59.7 dB la 3.28 ft.
Numărul de roți2
Temp. De funcționare Gamă41 până la 95 grade. F
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală43 3 / 8 "
Lățimea totală22 7 / 8 "
Lungimea cablului de alimentare10 ft.
Încărcare cu agent frigorific24.3 oz
Tipul de agent frigorificR-410A
Voltaj115V AC
GaranțieNu
wattage820W
Diametrul roților10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.2
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 55HE57 Dezumidificator portabil industrial, 210 Cfm max. Debit de aer, 115 VCA, 5.6 A
€2,643.29 /unitate