Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator axial pătrat DAYTON 55VD25, 4 11/16 inci înălțime, 1 1/2 inch Dp, 98, IP33, aluminiu, 230 VAC | CR2YKR

DAYTON Ventilator axial pătrat 55VD25, 4 11/16 inci înălțime, 1 1/2 inch Dp, 98, IP33, aluminiu, 230VAC

În stoc
Articol: CR2YKR Model: 55VD25

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€30.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Ventilator axial pătrat DAYTON 55VD29, 4 11/16 inci înălțime, 1 1/2 inch Dp, 84/92, IP33, aluminiu, 120 VAC | CR2YKQ 55VD29ventilator axial€42.01
Kit ventilator axial pătrat DAYTON 786EU8, 3 1/8 inch Ht, 1 1/2 inch Dp, 20/25, 20, aluminiu turnat, 120 V AC | CR2YKT 786EU8Set de ventilatoare€86.15
Kit ventilator axial pătrat DAYTON 786EU9, 3 1/8 inch Ht, 1 1/2 inch Dp, 20/25, 20, aluminiu turnat, 120 V AC | CR2YKU 786EU9Set de ventilatoare€94.32
Kit ventilator axial pătrat DAYTON 786EV0, 3 1/8 inch Ht, 1 1/2 inch Dp, 20/25, 20, aluminiu turnat, 120 V AC | CR2YKV 786EV0Set de ventilatoare€87.14
Kit ventilator axial pătrat DAYTON 786EU6, 3 1/8 inch Ht, 1 inch Dp, 16/20, 20, aluminiu turnat, 120 V AC | CR2YKW 786EU6Set de ventilatoare€89.30
Kit ventilator axial pătrat DAYTON 786EU7, 3 1/8 inch Ht, 1 inch Dp, 16/20, 20, aluminiu turnat, 120 V AC | CR2YKX 786EU7Set de ventilatoare€90.12
Kit ventilator axial pătrat DAYTON 786EV2, 3 5/8 inch Ht, 1 inch Dp, 21/21, 20, aluminiu turnat, 120 V AC | CR2YKY 786EV2Set de ventilatoare€90.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Ventilator axial pătrat 55VD25, 4 11/16 inci înălțime, 1 1/2 inch Dp, 98, IP33, aluminiu, 230VAC
€30.89 /unitate