Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1UB74 Taper Pin M8, 10PK | AB3LZA

APPROVED VENDOR 1UB74 Pin conic M8, 10 buc

În stoc
Articol: AB3LZA Model: 1UB74

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€26.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.8.5mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
MaterialOțel de tăiat gratuit
Lungime totală26mm
Rockwell HardnessB52
MărimeaM8
Diafragmă mică.8mm
Diafragmă mică. Toleranţă-0.058mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB74 Pin conic M8, 10 buc
€26.57 /ambalaj