Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Elice DAYTON 5JLL2, 4 inch dia., 1/8 inch orificiu diametru, 5 lame | AE4DGW

DAYTON Elice 5JLL2, 4 inch dia., 1/8 inch orificiu diametru, 5 lame

În stoc
Articol: AE4DGW Model: 5JLL2
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
€8.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
AtașeazăApăsați Fit pe arborele motorului
Bore Dia.1 / 8 "
CFM @ 3000 RPM100 RPM
CuloriAlb
Max. Temperatura ambientală.200 de grade F
Numărul de lame5
Elice Dia.4"
Material elicePlastic
HP recomandat pentru motor1/250 CP
RotațieDescărcarea de gestiune a CCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Elicea Dayton 5JLL2 este utilizată în sistemele de ventilație, ventilatoare de evacuare, unități HVAC și configurații industriale de circulație a aerului. Este folosit pentru a facilita mișcarea aerului prin generarea fluxului de aer prin mișcarea sa de rotire. Această elice sporește eficiența ventilației, controlează temperatura și asigură o calitate optimă a aerului în spațiile comerciale și industriale. Are o construcție din plastic pentru a preveni coroziunea și oferă o izolare electrică sporită.

Întrebări frecvente:

Î. Cum atașez această elice Dayton 5JLL2 la arborele motorului mărcii?

A.

  • Deconectați alimentarea pentru siguranță.
  • Asigurați-vă că arborele motorului este curat și clar.
  • Aliniați orificiul de montare al elicei cu arborele motorului.
  • Introduceți și strângeți elementele de fixare pentru a atașa elicea în siguranță.
  • Asigurați-vă că elicea este echilibrată și centrată.
  • Restabiliți alimentarea și testați funcționarea corectă.

Î. Cum curăț și întrețin această elice?

A.

  • Opriți această elice înainte de curățare.
  • Ștergeți ușor praful și resturile folosind o cârpă moale sau o perie.
  • Pregătiți o soluție de curățare blândă cu apă și detergent delicat.
  • Umeziți o cârpă, stoarceți-o și curățați palele elicei, carcasa motorului și piesele accesibile.
  • Lăsați toate componentele să se usuce complet la aer.
  • Inspectați regulat pentru deteriorări sau uzură și lubrifiați piesele în mișcare după cum este necesar.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o elice?

A.

  • Determinați aplicația (răcire, ventilație și propulsie).
  • Alegeți dimensiunea potrivită (diametru și pas).
  • Luați în considerare materialul (plastic, aluminiu și oțel inoxidabil).
  • Evaluați designul lamei (forma / cantitatea) pentru fluxul de aer sau forța.
  • Verificați compatibilitatea cu specificațiile motorului.
  • Luați în considerare condițiile de mediu (umiditate, temperatură și substanțe chimice).
  • Luați în considerare nivelul de zgomot adecvat pentru mediu.

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CuloriMax. Temperatura ambientală.Numărul de lameRotațiePreț
DAYTON 5JLK9 Diametru elice 4 inch Diametrul alezajului Tip butuc | AE4DGT 5JLK9ButucAlb200 F4Descărcarea de gestiune a CCW€11.94
DAYTON 5JLL0 Diametru elice 4 inch Diametru alez 1/8 In | AE4DGU 5JLL01 / 8 "Alb200 F5Descărcare față de CW€8.52
DAYTON 5JLL1 Diametru elice 4 inch Diametru alez 3/16 In | AE4DGV 5JLL13 / 16 "Alb200 F5Descărcare față de CW€8.52
DAYTON 5JLL3 Diametru elice 4 inch Diametru alez 3/16 In | AE4DGX 5JLL33 / 16 "Gri200 F5Descărcarea de gestiune a CCW€8.52
DAYTON 5JLL4 Diametru elice 4 inch Diametru alez 1/8 in | AE4DGY 5JLL41 / 8 "Alb200 F4Descărcare față de CW€8.52
DAYTON 5JLL5 Diametru elice 4 inch Diametru alez 3/16 in | AE4DGZ 5JLL53 / 16 "Alb200 F4Descărcare față de CW€8.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Elice 5JLL2, 4 inch dia., 1/8 inch orificiu diametru, 5 lame
€8.52 /unitate