Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5JLK9 Diametru elice 4 inch Diametrul alezajului Tip butuc | AE4DGT

DAYTON 5JLK9 Diametru elice 4 inch Diametrul alezajului Tip butuc

În stoc
Articol: AE4DGT Model: 5JLK9
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
€11.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Bore Dia.Butuc
CFM @ 3000 RPM67
CuloriAlb
Max. Temperatura ambientală.200 F
Numărul de lame4
Elice Dia.4"
Material elicePlastic
HP recomandat pentru motor1/250
RotațieDescărcarea de gestiune a CCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Atașează (HUB)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CuloriMax. Temperatura ambientală.Numărul de lameRotațiePreț
DAYTON 5JLL0 Diametru elice 4 inch Diametru alez 1/8 In | AE4DGU 5JLL01 / 8 "Alb200 F5Descărcare față de CW€8.52
DAYTON 5JLL1 Diametru elice 4 inch Diametru alez 3/16 In | AE4DGV 5JLL13 / 16 "Alb200 F5Descărcare față de CW€8.52
Elice DAYTON 5JLL2, 4 inch dia., 1/8 inch orificiu diametru, 5 lame | AE4DGW 5JLL21 / 8 "Alb200 de grade F5Descărcarea de gestiune a CCW€8.52
DAYTON 5JLL3 Diametru elice 4 inch Diametru alez 3/16 In | AE4DGX 5JLL33 / 16 "Gri200 F5Descărcarea de gestiune a CCW€8.52
DAYTON 5JLL4 Diametru elice 4 inch Diametru alez 1/8 in | AE4DGY 5JLL41 / 8 "Alb200 F4Descărcare față de CW€8.52
DAYTON 5JLL5 Diametru elice 4 inch Diametru alez 3/16 in | AE4DGZ 5JLL53 / 16 "Alb200 F4Descărcare față de CW€8.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5JLK9 Diametru elice 4 inch Diametrul alezajului Tip butuc
€11.94 /unitate