DAYTON 5K675 Motor de uz general Oțel carbon Odp 3 CP 1725 Rpm 184t | AE4FYR

DAYTON 5K675 Motor de uz general Oțel carbon Odp 3 CP 1725 rpm 184t

În stoc
Articol: AE4FYR Model: 5K675

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€998.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le184T
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă33.8/16.9
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax11 6 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start/Condensator-Run
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare1725
Număr de viteze1
Lungime totală14.25 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.75 "
Voltaj115/230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)34.54
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareGrupul de eficiențăInrameaza-leInvertor evaluatLungime mai mică axDesign motorPoziția de montare a motoruluiProiectarea arborelui motorPreț
DAYTON 11W342 Motor 3 Fazat 3 CP 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-FazaToate UnghiulCu cheie€819.78
DAYTON 24C177 Motor de uz general Faza divizată Odp 1/4 CP 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Fază divizată-Cu cheie€381.57
DAYTON 2N982 Motor 3 Fazat 2 CP 1750 208-230/460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FFoarte eficient182/184Da10.875 "3-Faza-Cu cheie€1,450.40
DAYTON 2N983 Motor 3 Fazat 3 CP 1740 208-230/460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FFoarte eficient213/215Da13 13 / 16 "3-Faza-Cu cheie€1,269.27
DAYTON 2N984 Motor Trifazat 3 CP 5 1740-208/230v Eff 460 | AC87.5VBN 2N984FFoarte eficient213/215Da13 13 / 16 "3-Faza-Cu cheie€2,762.67
DAYTON 2N985 Motor trifazat 3cp 7.5 1770-208/230 Eff 460 | AC88.5VBP 2N985FFoarte eficient254U / 256UDa18 1 / 16 "3-Faza-Cu cheie€2,060.81
DAYTON 2N986 Motor Trifazat 3 CP 10 1770-208/230 Eff 460 | AC89.5VBQ 2N986FFoarte eficient254U / 256UDa18 1 / 16 "3-Faza-Cu cheie€2,146.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5K675 Motor de uz general Oțel carbon Odp 3 CP 1725 rpm 184t
€998.40 /unitate