Buncăr de descărcare automată DAYTON 5PKH7 3 Cu Yard 6000 Lb | AE6BPC

DAYTON 5PKH7 Buncăr de descărcare automată 3 Cu Yard 6000 Lb

Element: AE6BPC Model: 5PKH7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,607.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
CuloriBuncăr roșu, bază neagră
Unghiul de descărcare85 grade
Material pentru buncărOţel
Tip buncărEliberare frontală
Capacitate de încărcare6000 lb.
Inălțime totală52 "
Lungime totală69 "
Lățimea totală81.75 "
Volum3 cu. yd.
Capacitate volum3 cu. yd.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 367.65
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)156.21
Lățimea navei (cm)209.97
Codul HS7309000090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKE8 2000 lb 46 x 25 | AE6BMW 5PKE82000 lb.18.25 "46 "25 "1/4 cu. yd.€1,021.77
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKE9 4000 lb 46 x 25 | AE6BMX 5PKE94000 lb.18.25 "46 "25 "1/4 cu. yd.€1,039.84
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKF0 6000 lb 46 x 25 | AE6BMY 5PKF06000 lb.18.25 "46 "25 "1/4 cu. yd.€1,121.94
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKF1 2000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BMZ 5PKF12000 lb.28 "51.25 "25 "1/2 cu. yd.€1,385.62
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKF2 4000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNA 5PKF24000 lb.28 "51.25 "25 "1/2 cu. yd.€1,277.81
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKF3 6000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNB 5PKF36000 lb.28 "51.25 "25 "1/2 cu. yd.€1,302.87
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKF4 2000 Lb 1 Cu Yard | AE6BNC 5PKF42000 lb.28 "51.25 "49 "1 cu. yd€1,589.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5PKH7 Buncăr de descărcare automată 3 Cu Yard 6000 Lb
€3,607.63 /unitate