DAYTON 5RGV7 Pompă Fântână 2 CP 230V | AE6FBL

DAYTON 5RGV7 Pompă Fântână 2 CP 230V

În stoc
Articol: AE6FBL Model: 5RGV7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,272.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa Fântânii
Respectarea agențieicus
Lungime cablu12ft
Tipul cablului16AWG * 3C STW
TaxăContinuu
PSI echivalent29.3
Amplificatori de încărcare completă11
Wați de încărcare completă2530
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap7920
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap6720
Înălţime8.875 "
Material carcasăAlamă
HP2
Hz60
Material rotorAlamă
Lungime15.75 "
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. GPM pentru apă135
Material carcasă motorOțel placat
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Outlet1-1 / 4 "(F) NPT
Dimensiunea de ieșire1-1 / 4 "FNPT
Suprasarcină de protecțieDa
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
Materialul pompeiAlamă
Tip pompăSubmersibil
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Material sigiliuCarbon și ceramică, Buna N
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Voltaj230V
Material voluteiAlamă
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.225
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Poziția de instalare (orizontală)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeHPOutletDimensiunea de ieșireMaterial sigiliuVoltajPreț
Fântână Pompă DAYTON 5RGV5 3/4 CP 230V | AE6FBJ 5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N230V€1,974.97
Fântână cu pompă DAYTON 5RGV6 1-1/2 CP 230V | AE6FBK 5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N230V€2,931.65
Fântână cu pompă DAYTON 5RWG2 1/2 CP | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N, oțel inoxidabil115V€1,663.90
Fântână cu pompă DAYTON 5RWG3 3/4 CP | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N, oțel inoxidabil115V€2,038.29
Fântână cu pompă DAYTON 5RWG4 1 CP | AE6GUA 5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N, oțel inoxidabil230V€1,993.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5RGV7 Pompă Fântână 2 CP 230V
€3,272.35 /unitate