Fântână Pompă DAYTON 5RGV5 3/4 CP 230V | AE6FBJ

DAYTON 5RGV5 Pompă Fântână 3/4 CP 230V

În stoc
Articol: AE6FBJ Model: 5RGV5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,974.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa Fântânii
Respectarea agențieicus
Lungime cablu12ft
Tipul cablului16AWG * 3C STW
TaxăContinuu
PSI echivalent21.6
Amplificatori de încărcare completă6
Wați de încărcare completă1380
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap5880
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap5100
Înălţime8"
Material carcasăAlamă
HP3/4
Hz60
Material rotorAlamă
Lungime15.75 "
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. GPM pentru apă100
Material carcasă motorOțel placat
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Outlet1 "(F) NPT
Dimensiunea de ieșire1 "FNPT
Suprasarcină de protecțieDa
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
Materialul pompeiAlamă
Tip pompăSubmersibil
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Material sigiliuCarbon și ceramică, Buna N
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Voltaj230V
Material voluteiAlamă
Lăţime7.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.275
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Poziția de instalare (orizontală)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeHPOutletDimensiunea de ieșireMaterial sigiliuVoltajPreț
Fântână cu pompă DAYTON 5RGV6 1-1/2 CP 230V | AE6FBK 5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N230V€2,931.65
DAYTON 5RGV7 Pompă Fântână 2 CP 230V | AE6FBL 5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N230V€3,272.35
Fântână cu pompă DAYTON 5RWG2 1/2 CP | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N, oțel inoxidabil115V€1,663.90
Fântână cu pompă DAYTON 5RWG3 3/4 CP | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N, oțel inoxidabil115V€2,038.29
Fântână cu pompă DAYTON 5RWG4 1 CP | AE6GUA 5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N, oțel inoxidabil230V€1,993.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5RGV5 Pompă Fântână 3/4 CP 230V
€1,974.97 /unitate