DAYTON Pompe de fântână


Filtru
Conformitatea agenției: cus , Lungimea cablului: 12ft , Tip cablu: 16AWG * 3C STW , Datorie: Continuu , Material carcasă: Alamă , Hz: 60 , Material rotorului: Alamă , Lungime: 15.75 " , Max. Dia. Solide: 1 / 8 " , RPM motor: 3450 , Tip motor: PSC , Rotația portului: Creșteri de 90 de grade , Tip pompa: Submersibil , Material ecran: Oţel inoxidabil , Material arbore: Oţel inoxidabil , Material volutei: Alamă
StilModelLăţimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeHPOutletDimensiunea de ieșireMaterial sigiliuVoltajPreț (ex. TVA)
A
5RWG2
7.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N, oțel inoxidabil115V€1,715.35
A
5RWG3
7.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N, oțel inoxidabil115V€2,038.29
A
5RWG4
7.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N, oțel inoxidabil230V€1,993.80
A
5RGV5
7.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N230V€1,974.98
A
5RGV7
8.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N230V€3,272.35
A
5RGV6
8.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N230V€2,931.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?