DAYTON 5RWH2 Pompă Sprinkler/booster 3 CP monofazat | AE1GUJ

DAYTON 5RWH2 Pompă Sprinkler/booster 3 CP monofazat

În stoc
Articol: AE6GUJ Model: 5RWH2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,904.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de stropire / rapel
amperi28.8 / 14.8-14.4
Tip rulmentMinge pre lubrifiată dublă ecranată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head38 @ 119 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head60-50 GPM @ 104-130 FT
Dop de scurgereDa
TaxăContinuu
Inrameaza-le56JZ
GPM @ 10 PSI79
GPM @ 15 PSI78
GPM @ 20 PSI75
GPM @ 25 PSI71
GPM @ 30 PSI69
GPM @ 35 PSI67
GPM @ 40 PSI63
GPM @ 45 PSI60
GPM @ 50 PSI58
GPM @ 60 PSI42
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap83
Înălţime9.25 "
Material carcasăFontă
HP3
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie73 PSI
Lungime19.25 "
Max. Presiunea cazului150 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Cap177 ft.
Presiune maximă77 PSI
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluiCondensator-Start, Capacitor-Run
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază1
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
RPM3450
Material șurubOțel placat
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei
Material sigiliuBuna-N, carbon, ceramică, oțel inoxidabil
Tipul de etanșareCarcasă inel O Buna-N, mecanică
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o177 ft.
stagii2
Lift de aspirație25 ft.
Protectie termalaResetare automată
TipAutoamorsare
Voltaj115 / 208-230
Material voluteiFontă
Materiale umedeFontă, oțel inoxidabil, buna-N, carbon, ceramică
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.5825
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8413702040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM @ 55 PSI (52)
    • GPM @ 65 PSI (37)
    • GPM de apă @ 70 PSI (25)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5RWH2 Pompă Sprinkler/booster 3 CP monofazat
€1,904.43 /unitate