Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTS 10-482G Fier de călcat pentru covor, 3 inchi, 110v | AD4TKD 43Z128

ROBERTS 10-482G Fier de călcat pentru covor 3 inch Bond 110v

În stoc
Element: AD4TKD Model: 10-482GCrucea Ref: 43Z128
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
€249.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFier de calcat pentru covor
ConstrucţieRaționalizat, Profil redus
Mărimea3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8451300000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Caracteristici: 110V, se topește bandă termică lată de 3 inchi, scut termic dublu, element de încălzire în formă de S oferă o încălzire uniformă și o reținere mai lungă a căldurii, bază antiaderență canelată, profilul pieptene formează nervuri în adeziv pentru covor mai puternic, ghidaj pentru cablu în 3 direcții , 9-1/2 ft. cablu, termos

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTS 10-482G Fier de călcat pentru covor 3 inch Bond 110v
€249.78 /unitate