Aspersor cu pompa DAYTON 5RWH8 3/4cp trifazic | AE3GUQ

DAYTON 5RWH8 Aspersor cu pompa 3/4cp trifazic

În stoc
Articol: AE6GUQ Model: 5RWH8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,239.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de stropire
amperi5.2-5.0 / 2.5
Tip rulmentMinge pre lubrifiată dublă ecranată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head26 @ 46 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head38-11 GPM @ 46-85 FT
Dop de scurgereDa
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI48
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI38
GPM @ 25 PSI34
GPM @ 30 PSI26
GPM @ 35 PSI15
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap52
Înălţime10 11 / 16 "
Material carcasăFontă
HP3/4
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie111 PSI
Lungime17 5 / 16 "
Max. Presiunea cazului150 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Cap90 ft.
Presiune maximă39 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motorului3-Faza
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază3
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
RPM3450
Material șurubOțel placat
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei
Material sigiliuBuna-N, carbon, ceramică, oțel inoxidabil
Tipul de etanșareCarcasă inel O Buna-N, mecanică
Factor de serviciu1.5
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o90 ft.
stagii1
Lift de aspirație25 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeFontă, oțel inoxidabil, buna-N, carbon, ceramică
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5RWH8 Aspersor cu pompa 3/4cp trifazic
€1,239.69 /unitate