DAYTON 5TCL5 Suflantă în linie pentru conducte 11 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AE6JLD

DAYTON 5TCL5 Suflantă cu conducte în linie Pachet de 11 inchi mai puțin

În stoc
Articol: AE6JLD Model: 5TCL5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,525.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Tip rulmentPillowblock sigilat
Înălţime19 "
Material carcasăOțel galvanizat
Dia admisie.9"
Înălțimea de admisie (în.)15-7 / 8
Lățime admisie (in.)15-7 / 8
Max. Adâncime21 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului12-1 / 2 In.
Poziție de montareMulti-poziție
Outlet Dia.9"
Înălțimea de ieșire15.875 "
Lățime de ieșire15.875 "
Diagrama arborelui.0.75 "
Control de vitezaNu
TipCentrifugal de transmisie cu centură, pachet de transmisie mai puțin
Diametrul roților13.5 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)49.78
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Tip rulmentÎnălţimeDiametrul roțilorTip roatăLăţimeDia admisie.Poziție de montarePreț
DAYTON 2RB88 Suflantă în linie pentru conducte 11 inchi mai puțin pachet de unitate | AC3BJX 2RB883 / 4 "Bloc de pernă sigilat15 "11 "Inclinare înapoi15 "7-3/4 "Vertical orizontal€2,393.62
DAYTON 5TCL3 Suflantă în linie cu conducte de 11 inchi mai puțin pachet | AE6JLB 5TCL30.75 "Pillowblock sigilat15 "11 "Centrifugă înclinată înapoi15 "7-3/4 "Multi-poziție€2,251.07
DAYTON 5TCL4 Suflantă în linie pentru conducte 11 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AE6JLC 5TCL40.75 "Pillowblock sigilat15 "11 "Centrifugă înclinată înapoi15 "7-3/4 "Multi-poziție€2,310.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5TCL5 Suflantă cu conducte în linie Pachet de 11 inchi mai puțin
€2,525.55 /unitate