Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPONENTE INOVAtoare 3FKL7 Buton cu bilă 3/4 inch 10-24 3/4 in | AC9CCU

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKL7 Buton cu bilă 3/4 inch 10-24 3/4 in

În stoc
Element: AC9CCU Model: 3FKL7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1.86 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon pentru minge
Dia de bază.0.375 "
Diametru0.75 "
Tip butonPlastic negru Polypro, inserție din alamă
Lungime0.75 "
MaterialAlamă
StilMinge
Atingeți Tip (În).Orb
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926902500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.DiametruTip butonLungimeMaterialPreț
COMPONENTE INOVAtoare 3FKN1 Buton cu bilă 7/8 inch 10-24 1 in | AC9CCX 3FKN10.625 "1"Plastic negru Polypro, inserție de zinc din oțel0.875 "Oţel€2.80
COMPONENTE INOVAtoare 3GDD7 Buton cu bilă 1 1/8 inch 10-24 1 1/4 inch | AC9FLX 3GDD70.625 "1.25 "Plastic Polypro negru, piuliță de zinc din oțel1.125 "Oţel€2.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3FKL7 Buton cu bilă 3/4 inch 10-24 3/4 in
€1.86 /unitate