DAYTON 2RB88 Suflantă în linie pentru conducte 11 inchi mai puțin pachet de unitate | AC3BJX

DAYTON 2RB88 Suflantă cu conducte în linie, pachet de 11 inchi mai puțin

În stoc
Articol: AC3BJX Model: 2RB88

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,393.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
Înălţime15 "
Material carcasăOțel galvanizat
Dia admisie.7-3/4 "
Înălțimea de admisie (în.)11-7 / 8
Lățime admisie (in.)11-7 / 8
Max. Adâncime21 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului12-1 / 2 In.
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.7-3/4 "
Înălțimea de ieșire11.875 "
Lățime de ieșire11.875 "
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipCentrifugal de transmisie cu centură, pachet de transmisie mai puțin
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.05
Înălțimea navei (cm)72.39
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Tip rulmentÎnălţimeDiametrul roțilorTip roatăLăţimeDia admisie.Poziție de montarePreț
DAYTON 5TCL3 Suflantă în linie cu conducte de 11 inchi mai puțin pachet | AE6JLB 5TCL30.75 "Pillowblock sigilat15 "11 "Centrifugă înclinată înapoi15 "7-3/4 "Multi-poziție€2,251.07
DAYTON 5TCL4 Suflantă în linie pentru conducte 11 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AE6JLC 5TCL40.75 "Pillowblock sigilat15 "11 "Centrifugă înclinată înapoi15 "7-3/4 "Multi-poziție€2,310.59
DAYTON 5TCL5 Suflantă în linie pentru conducte 11 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AE6JLD 5TCL50.75 "Pillowblock sigilat19 "13.5 "Centrifugă înclinată înapoi19 "9"Multi-poziție€2,525.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RB88 Suflantă cu conducte în linie, pachet de 11 inchi mai puțin
€2,393.62 /unitate