DAYTON 5UPW5 Pump Centrifugal 3/4hp 3 Ph | AE6QZF

DAYTON 5UPW5 Pump Centrifugal 3/4hp 3 Ph

În stoc
Articol: AE6QZF Model: 5UPW5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€876.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi5.2-5.0 / 2.5
Tip rulmentMinge pre lubrifiată dublă ecranată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head32 @ 60 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head15-50 GPM @ 90-50 Ft.
Dop de scurgereDa
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI49
GPM @ 15 PSI46
GPM @ 20 PSI40
GPM @ 25 PSI34
GPM @ 30 PSI28
GPM @ 35 PSI21
GPM @ 40 PSI15
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap54
Înălţime11 13 / 16 "
Material carcasătermoplastic
HP3/4
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie2"
Presiunea de admisie38 PSI
Lungime18.625 "
Max. Presiunea cazului80 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Cap97 ft.
Presiune maximă42 PSI
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motorului3-Faza
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază3
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
RPM3450
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuViton, carbon, ceramică, oțel inoxidabil
Tipul de etanșareAx mecanic cu montare Viton
Factor de serviciu1.27
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o97 ft.
stagii1
Lift de aspirație25 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj208-230 / 460
Material voluteitermoplastic
Materiale umedeTermoplastic, inox, viton, carbon, ceramică.
Lăţime6 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.457
Înălțimea navei (cm)38.86
Lungimea navei (cm)61.21
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UPW5 Pump Centrifugal 3/4hp 3 Ph
€876.14 /unitate