DAYTON 5XAU0 Washdown Motor 3-phase Tefc 3 Hp 1760 Rpm | AE7DZG

DAYTON 5XAU0 Motor de spălare trifazat Tefc 3 CP 3 rpm

În stoc
Articol: AE7DZG Model: 5XAU0

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,686.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.8.375 "
Cutie pentru conducteAluminiu turnat cu capac Buna N garnit
Mufe de scurgere(3) Capătul arborelui, (4) Capătul plumbului, (2) În cutia conductei
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Endshiel-uriAluminiu turnat
Inrameaza-le182TC
Materiale cadruEpoxid acoperit
Amplificatori de încărcare completă7.8/3.9
HP3
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax11 9 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluila spălare
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1760
Design NEMAB
Eficiență nominală89.5%
Lungime totală14.5 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.875 "
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
Protectie termalaNici unul
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.695
Înălțimea navei (cm)35.31
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)35.05
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelHPDiapozitivul corpului.Cutie pentru conducteHzLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorProiectare incinte motorPreț
DAYTON 11G244 Condensator motor de spălare drept Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,522.41
DAYTON 11G245 Condensator motor de spălare drept Tefc 1 Hp 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,579.33
DAYTON 11G246 Condensator motor de spălare drept Tefc 1.5 CP 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,398.98
DAYTON 11G247 Condensator motor de spălare drept Tefc 2 CP 3450 rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,740.09
DAYTON 11G248 Condensator motor de spălare drept Tefc 2 CP 1745 rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,790.27
DAYTON 11G252 Condensator motor de spălare drept Tefc 1/2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,322.25
DAYTON 11G253 Condensator motor de spălare drept Tefc 3/4hp 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grade CCondensator-StartComplet închis, ventilator€1,554.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5XAU0 Motor de spălare trifazat Tefc 3 CP 3 rpm
€2,686.41 /unitate