Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 5YGF5, 550 lb, lanț din oțel aliat, deschidere cu cârlig de 13/16 inci | AE7HAA

DAYTON Palan cu lanț cu pârghie 5YGF5, 550 lb, lanț din oțel aliat, deschidere cu cârlig de 13/16 inchi

În stoc
Element: AE7HAA Model: 5YGF5
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
€535.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini palan cu lanț
FrânăFrână de încărcare stil Weston
LanţOțel călit
Lungimea lanțului5 9 / 32 "
Materialul lanțuluiAliaj de oțel
finalizareaCorp - placare cromată, cârlige și pârghie - acoperire cu pulbere, lanț - placare cu zinc
Palan de ridicare5 ft.
Protecție la suprasarcină a palanuluiNu
Deschiderea cârligului13 / 16 "
Lungimea manetei6 1 / 4 "
Ridicare5 ft.
Capacitate de încărcare550 lbs.
Min. Între Cârlige9 1 / 16 "
Suprasarcină de protecțieNu
Trageți pentru a ridica sarcina nominală60 lbs.
Reeving1
GaranțieAnul 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Palanul cu lanț cu pârghie Dayton 5YGF5 este utilizat în medii industriale și șantiere pentru ridicarea și mutarea sarcinilor grele cu precizie și control. Acest palan este util în scenariile în care spațiul este limitat sau în care echipamentele de ridicare cu motor nu sunt fezabile. Este echipat cu o frână de sarcină în stil Weston pentru control precis și siguranță în timpul operațiunilor de ridicare. Acest palan este livrat cu un lanț de oțel aliat pentru o capacitate portantă robustă și oferă o lungime convenabilă a lanțului de 5-9/32 picioare. Acest lanț de pârghie oferă cromat pe corp, acoperire cu pulbere pe cârlige și pârghie și placare cu zinc pe lanț pentru rezistență sporită la coroziune și longevitate.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un palan cu lanț cu pârghie?

A.

  • Alegeți un palan cu capacitatea de greutate necesară.
  • Asigurați-vă că înălțimea de ridicare a palanului corespunde nevoilor dumneavoastră.
  • Optează pentru materiale durabile și construcție robustă.
  • Luați în considerare lungimea pârghiei pentru efect de pârghie și ușurință în utilizare.
  • Acordați prioritate palanelor cu încuietori cu clichet și prindere de siguranță.
  • Alegeți palanele potrivite pentru condițiile dvs. de lucru.
  • Selectați modele cu componente accesibile pentru întreținere.

Î. Cum curăț și întrețin palanul cu lanț cu pârghie Dayton 5YGF5?

A.

  • Asigurați-vă că palanul este oprit și nu sub sarcină.
  • Verificați dacă componentele palanului nu sunt deteriorate sau uzate.
  • Curățați corpul palanului, maneta și cârligele cu o cârpă umedă.
  • Aplicați lubrifiant pe punctele de pivotare și pe piesele mobile pentru o funcționare lină.
  • Examinați lanțul pentru semne de uzură sau întindere.
  • Îndepărtați murdăria sau resturile de pe lanț folosind o perie.

Î. Când ar trebui să înlocuiesc acest palan cu lanț cu pârghie?

A.

  • Examinați în mod regulat pentru semne de uzură, coroziune sau deteriorare.
  • Dacă palanul devine dificil de operat sau nu funcționează fără probleme.
  • Dacă lanțul prezintă o întindere semnificativă, uzura sau legăturile sunt deteriorate.
  • În caz de defecțiuni bruște sau de zgomote neobișnuite în timpul funcționării.
  • Dacă utilizați în mod constant palanul peste capacitatea sa nominală.
  • Urmați durata de viață recomandată de producător sau programul de înlocuire.

Variante de produs

ProdusModelFrânăfinalizareaDeschiderea cârliguluiArticolCapacitate de încărcareMin. Între CârligePreț
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 3TP94 1650 lb. Lift de 5 picioare | AD2RLG 3TP94Frână cu disc dubluZinc / nichel / cromate1-1/16 "Palan cu lanț1650 lb.12.375 "€463.14
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 3TP97 3300 lb. Lift de 5 picioare | AD2RLK 3TP97Frână cu disc dubluZinc / nichel / cromate1.25 "Palan cu lanț3300 lb.14.375 "€807.89
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 3TR01 6600 lb. Lift de 5 picioare | AD2RRX 3TR01Frână cu disc dubluZinc / nichel / cromate1.625 "Palan cu lanț6600 lb.19-5/16 "€909.92
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 4ZX43 1650 lb. Ridicare 5 picioare | AE2XYX 4ZX43Frână de încărcare stil WestonPictat1.125 "Palan cu lanț1650 lb.12.625 "€419.33
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 4ZX46 3300 lb. Ridicare 5 picioare | AE2XZA 4ZX46Frână de încărcare stil WestonPictat1.25 "Palan cu lanț3300 lb.14-13/16 "€927.63
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 5HT16 6600 lb. Ridicare 5 picioare | AE4AXL 5HT16Frână de încărcare stil WestonPictat1-9/16 "Palan cu lanț6600 lb.18-11/16 "€1,202.16
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 425Z66, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, 8 35/64 inch lungime pârghie | CJ2RLE 425Z66---Palan cu lanț--€489.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Palan cu lanț cu pârghie 5YGF5, 550 lb, lanț din oțel aliat, deschidere cu cârlig de 13/16 inchi
€535.09 /unitate