Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 3TP94 1650 lb. Lift de 5 picioare | AD2RLG

DAYTON Palan cu lanț cu pârghie 3TP94 1650 lb. Lift de 5 de picioare

În stoc
Element: AD2RLG Model: 3TP94

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€463.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț
FrânăFrână cu disc dublu
LanţOțel călit
Lungimea lanțului6 ft.
finalizareaZinc / nichel / cromate
Deschiderea cârligului1-1/16 "
Lungimea manetei11-3/8 "
Ridicare5 ft.
Capacitate de încărcare1650 lb.
Min. Între Cârlige12.375 "
Suprasarcină de protecțieNu
Trageți pentru a ridica sarcina nominală68 lb.
Reeving1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.3125
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFrânăfinalizareaDeschiderea cârliguluiArticolCapacitate de încărcareMin. Între CârligePreț
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 3TP97 3300 lb. Lift de 5 picioare | AD2RLK 3TP97Frână cu disc dubluZinc / nichel / cromate1.25 "Palan cu lanț3300 lb.14.375 "€807.89
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 3TR01 6600 lb. Lift de 5 picioare | AD2RRX 3TR01Frână cu disc dubluZinc / nichel / cromate1.625 "Palan cu lanț6600 lb.19-5/16 "€909.92
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 4ZX43 1650 lb. Ridicare 5 picioare | AE2XYX 4ZX43Frână de încărcare stil WestonPictat1.125 "Palan cu lanț1650 lb.12.625 "€419.33
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 4ZX46 3300 lb. Ridicare 5 picioare | AE2XZA 4ZX46Frână de încărcare stil WestonPictat1.25 "Palan cu lanț3300 lb.14-13/16 "€927.63
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 5HT16 6600 lb. Ridicare 5 picioare | AE4AXL 5HT16Frână de încărcare stil WestonPictat1-9/16 "Palan cu lanț6600 lb.18-11/16 "€1,202.16
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 5YGF5, 550 lb, lanț din oțel aliat, deschidere cu cârlig de 13/16 inci | AE7HAA 5YGF5Frână de încărcare stil WestonCorp - placare cromată, cârlige și pârghie - acoperire cu pulbere, lanț - placare cu zinc13 / 16 "Mini palan cu lanț550 lbs.9 1 / 16 "€535.09
Palan cu lanț cu pârghie DAYTON 425Z66, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, 8 35/64 inch lungime pârghie | CJ2RLE 425Z66---Palan cu lanț--€489.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Palan cu lanț cu pârghie 3TP94 1650 lb. Lift de 5 de picioare
€463.14 /unitate