€60.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Releu de putere deschis
Evaluarea bobinei
Nu a fost votat
Volți bobină
120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)
40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC
Formular de contact
DPST-NR
Material de contact
Oxid de argint cadmiu
Dimensiuni
2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D
Conexiune electrica
Şurub
CP @ 120V
1.5
CP @ 240V
1.5
Montare
Suprafață
Număr de poli
2
Pins
6
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.27
Înălțimea navei (cm)
5.33
Lungimea navei (cm)
6.86
Lățimea navei (cm)
6.6
Codul HS
8536490075
Tara natala
CN
Detalii produs:
Releul de putere deschis Dayton 5Z546 este proiectat pentru a comuta sarcinile motorului în ascensoare, mașini-unelte și echipamente de tratare a aerului și HVAC.
Caracteristici:
Unitatea vine cu contacte din oxid de cadmiu de argint.
Are o bază din plastic termoset turnat pentru a oferi arc și fluaj redus, precum și rezistență dielectrică ridicată și rezistență la căldură.
Standarde și aprobări:
UL
CSA
CE
Întrebări frecvente:
Î. Pentru ce este folosit un comutator DPST?
A. Un comutator DPST poate izola atât conexiunile sub tensiune, cât și cele neutre, așa că este adesea folosit pentru a comuta rețeaua electrică.
Î. De ce este folosit oxidul de argint cadmiu pentru contacte?
A. Datorită conductivității lor ridicate, rezistenței la arc și rezistenței la uzură, contactele din oxid de cadmiu de argint sunt utilizate pentru dispozitivele de joasă tensiune.
Î. Care este orientarea de montare a Dayton 5Z546?
A. Releul de putere deschis Dayton 5Z546 poate fi montat la suprafață.