Aspirator DAYTON 61HV78, 4 gal. Rezervor, 63 Cfm, diametru furtun de vid de 1 1/4 inch. | CH6KMQ

DAYTON 61HV78 Aspirator, 4 gal. Rezervor, 63 Cfm, Diametru furtun de vid de 1 1/4 inch.

În stoc
Articol: CH6KMQ Model: 61HV78

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€264.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAspirator
Flux de aerCfm 63
amperi8A
Durata medie de viață a pensuleiOre 300.
Eficiența filtrului80% la 0.4 microni
Tip filtruStandard
Frecvență60 Hz
Înălţime18 1 / 4 "
Furtun Dia.1.25 "
Lungimea furtunului8 ft.
Lungime13 "
Numărul de etape ale motorului1
Vârf de HP4 CP
Plug TypeTwo Prong
Alimentare960W
Lungimea cablului de alimentare18 ft.
Nivelul sunetului76 dB
Presiunea statică53 "
Capacitate rezervor3 1/2 gal.
Materialul rezervoruluiPlastic
Dimensiunea rezervorului4 gal.
Voltaj120V AC
Watts123W
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.805
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelNivelul sunetuluiFlux de aeramperiMaterialul rezervoruluiDimensiunea rezervoruluiWattsLăţimeÎnălţimePreț
Aspirator DAYTON 61HV79, 4 gal. Rezervor, 73 Cfm, diametru furtun de vid de 1 1/4 inch. | CH6KMR 61HV7978 dBCfm 739APlastic4 gal.142W13 1 / 2 "13 "€321.33
Aspirator DAYTON 61HV87, 16 gal. Rezervor, 120 Cfm, diametru furtun de vid de 2 1/2 inch. | CH6KMU 61HV87-Cfm 12010.5AOţel inoxidabil16 gal.260W21 13 / 20 "28 47 / 50 "€874.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 61HV78 Aspirator, 4 gal. Rezervor, 63 Cfm, Diametru furtun de vid de 1 1/4 inch.
€264.32 /unitate