Aspirator DAYTON 61HV87, 16 gal. Rezervor, 120 Cfm, diametru furtun de vid de 2 1/2 inch. | CH6KMU

DAYTON 61HV87 Aspirator, 16 gal. Rezervor, 120 Cfm, Diametru furtun de vid de 2 1/2 inch.

În stoc
Articol: CH6KMU Model: 61HV87

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€874.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAspirator
Flux de aerCfm 120
amperi10.5A
Durata medie de viață a pensuleiOre 600.
Tip filtruStandard
Frecvență60 Hz
Înălţime28 47 / 50 "
Furtun Dia.2 1 / 2 "
Lungimea furtunului8 ft.
Lungime23 31 / 50 "
Numărul de etape ale motorului1
Vârf de HP6 CP
Plug TypeTwo Prong
Alimentare1200W
Lungimea cablului de alimentare18 ft.
Presiunea statică72 "
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Dimensiunea rezervorului16 gal.
Voltaj120V AC
Watts260W
Lăţime21 13 / 20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.29
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelNivelul sunetuluiFlux de aeramperiMaterialul rezervoruluiDimensiunea rezervoruluiWattsLăţimeÎnălţimePreț
Aspirator DAYTON 61HV78, 4 gal. Rezervor, 63 Cfm, diametru furtun de vid de 1 1/4 inch. | CH6KMQ 61HV7876 dBCfm 638APlastic4 gal.123W13 "18 1 / 4 "€264.32
Aspirator DAYTON 61HV79, 4 gal. Rezervor, 73 Cfm, diametru furtun de vid de 1 1/4 inch. | CH6KMR 61HV7978 dBCfm 739APlastic4 gal.142W13 1 / 2 "13 "€321.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 61HV87 Aspirator, 16 gal. Rezervor, 120 Cfm, Diametru furtun de vid de 2 1/2 inch.
€874.71 /unitate