Circulator de aer DAYTON 6ALE5 36 inch 12 800 Cfm 115v | AE7UHH

DAYTON 6ALE5 Circulator de aer 36 inch 12 800 Cfm 115v

În stoc
Element: AE7UHH Model: 6ALE5

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,026.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.620
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.470
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft249
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.158
Viteza aerului (FPM) @ 80 Ft.105
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.36 "
Materialul lameiAluminiu
CFM ridicat12,800
CFM / Watt24.5
Lungime cablu10ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuAgricol
Fan RPM830
Material de gardăOţel
Înălţime39 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime19.5 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor830
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePodea
Stil de montareMobil
Numărul de lame3
Amperi de operare5.5
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.38 "
Fază1
Diagrama arborelui.15.9mm
Nivelul sunetului62dBA
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts550
Lăţime38 "
Sârmă de protecție finisatăPalton negru lucios

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)102.87
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelAplicații de mediuAsamblateTip rulmentFan RPMMaterial de gardăÎnălţimeMaterial carcasăMax. Temperatura ambientală.Preț
Circulator de aer DAYTON 1YNW3 24 inch 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1YNW3IndustrialAsamblateMinge825/650Oţel28 "Oţel104 grade F€584.03
Circulator de aer DAYTON 1YNW4 30 inch 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1YNW4IndustrialAsamblat parțialMinge800/650Oţel35.25 "Oţel104 grade F€705.42
Circulator de aer DAYTON 1YNW5, lame de aluminiu de 36 inch, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1YNW5IndustrialAsamblat parțialMinge850/750Oţel40 5 / 16 "Oţel104 grade F€1,458.38
Circulator de aer DAYTON 1YNW6, diametru lame de 42 inchi, 15000 cfm, 120 VAC, 3 lame | AB4LHA 1YNW6IndustrialAsamblat parțialMinge850/700Oţel46 5 / 16 "Oţel104 grade F€2,549.01
Circulator de aer DAYTON 1YNW7 36 inch 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1YNW7IndustrialAsamblat parțialMinge460/320Oţel41.25 "Oţel104 grade F€1,222.93
Circulator de aer DAYTON 1YNW8 42 inch 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1YNW8IndustrialAsamblat parțialMinge360/260Oţel47 5 / 16 "Oţel104 grade F€1,605.00
Circulator de aer DAYTON 2RDZ1 24 inch 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1Activități în aer liberAsamblat parțialMinge sigilată825/650Oțel galvanizat32 "Oțel zincat cu strat de pulbere de poliester galben104 grade F€897.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6ALE5 Circulator de aer 36 inch 12 800 Cfm 115v
€1,026.73 /unitate