Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6EEA2 Termostat digital 1h 1c Neprogramabil | AE8MZJ

DAYTON 6EEA2 Termostat digital 1h 1c Neprogramabil

În stoc
Articol: AE8MZJ Model: 6EEA2
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
€84.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseDa
Baterie de rezervăDa
CuloriAlb
AfişaLCD
Comutare ventilatorPornire automată
Blocarea tastaturiiNu
Metoda puteriiCablat / Baterie
Capacitate de teledetecțieNu
Etape Căldură1
Comutare sistemCăldură-răcire-oprire
Anulare temporară a programuluiNu
Denumiri terminaleR,C,G,W,Y,Rh/B, Rc/O
Voltaj24 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (Da)
    • Comutare automată (nu)
    • Controlul dezumidificării (nu)
    • Compatibil cu transformator dual (da)
    • Indicator de filtrare (Da)
    • Controlul umidificării (nu)
    • Indicator de baterie descărcată (Da)
    • Ventilator programabil (nu)
    • Etape Cool (1)
    • Limitarea temperaturii (nu)
    • Menținerea temperaturii temporare (nu)

Variante de produs

ProdusModelBlocarea tastaturiiEtape CăldurăDenumiri terminalePreț
DAYTON 4PU51 Termostat Low V Doar căldură 750mv | AD9DTT 4PU51--R, V€33.54
DAYTON 6EDZ6 Termostat cu ecran tactil 3h 2c 7 zile | AE8MXU 6EDZ6Da3S1, S2, C, R, RC, W, W2 ,, Y, Y2, G, E, O / B, AUX€284.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6EEA2 Termostat digital 1h 1c Neprogramabil
€84.20 /unitate