Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4PU51 Termostat Low V Doar căldură 750mv | AD9DTT

DAYTON 4PU51 Termostat Low V Doar încălzire 750mv

În stoc
Articol: AD9DTT Model: 4PU51
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
€33.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
CuloriAlb
Domeniu de control50 de grade până la 90 de grade F
Adâncime1.125 "
Comutare ventilatorNu
Înălţime3.25 "
MontareOrizontală
Metoda puteriicablat
Comutare sistemNu
Denumiri terminaleR, V
Voltaj24 VAC
Lăţime3 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (Da)
    • Comutare automată (nu)
    • Compatibil cu transformator dual (nu)

Variante de produs

ProdusModelBlocarea tastaturiiEtape CăldurăDenumiri terminalePreț
DAYTON 6EDZ6 Termostat cu ecran tactil 3h 2c 7 zile | AE8MXU 6EDZ6Da3S1, S2, C, R, RC, W, W2 ,, Y, Y2, G, E, O / B, AUX€284.48
DAYTON 6EEA2 Termostat digital 1h 1c Neprogramabil | AE8MZJ 6EEA2Nu1R,C,G,W,Y,Rh/B, Rc/O€84.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4PU51 Termostat Low V Doar încălzire 750mv
€33.54 /unitate