Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Asamblare: F3 , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Carcasa: TEFC , Material cadru: Aluminiu , Clasa de izolare: F , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Protecție termică a motorului: Nici unul , Montare: Rigid , RPM plăcuță: 1745 , Design NEMA: B , Eficiență nominală: 87.5 , Orientare: Orizontală , Faza: 3 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.15 , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 230/460
Mecanism de lucru
- Motoarele electrice transformă energia electrică în energie mecanică pentru a genera mișcare.
- Forța este produsă în interiorul motorului prin interacțiunea dintre un înfășurare de curent alternativ (AC) sau continuu (DC) și câmpul magnetic.
DESCRIERE
- Motoarele de uz general Marathon Globetrotter au cadru din aluminiu pentru rezistență la coroziune și conductivitate termică.
- Aceste motoare eficiente IE3 reduc costurile de operare și măresc economiile de energie, oferind în același timp viteze de până la 3600 rpm.
- Rulmentul cu bile este blocat mecanic la capătul arborelui pentru a reduce frecarea motorului.
- Acestea oferă funcționare continuă cu ciclu de lucru cu rotație a arborelui în sensul acelor de ceasornic / în sens invers acelor de ceasornic.
- Aceste unități trifazate având o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, permit aerului să curgă prin motor și împiedică supraîncălzirea.
- Acestea permit montarea pe flanșă / bază orizontală și au izolație MAX GUARD Clasa F cu eficiență premium NEMA.
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre motoarele monofazate, duble și trifazate?
- Motor monofazat: Curentul trece printr-un singur conductor.
- Motor bifazat: Curentul circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
- Motor trifazat: Curentul trece prin 3 conductori separati.
Ce înseamnă funcționare continuă?
O sarcină continuă este locul în care cel mai mare curent este de așteptat să funcționeze continuu timp de trei ore sau mai mult.
Care este diferența dintre motoarele TEBC și TEFC?
Motoarele complet închise, răcite cu suflantă (TEBC) sunt practic identice cu motoarele TEFC, cu excepția faptului că corpul motorului este răcit de o „suflante” separată poziționată pe corp, mai degrabă decât de un ventilator montat pe arbore, în timp ce motorul funcționează la un nivel ridicat. viteză.