MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A Motor metric 50-60 Hertz | AJ2MEZ 26VX39 / R379A

MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A Motor metric 50-60 Hz

În stoc
Articol: AJ2MEZ Model: 090LT34FH6420Ref încrucișat: 26VX39 / R379A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,215.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
Ambiant (C)40
AsamblareF3
TaxăContinuu
Eficiență87.5%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le90L
Amplificatori de încărcare completă7.2/3.6
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
kW2.24
MontareRigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: K
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 55
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: NIMIC
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: NIMIC
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 20:1

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPHzkWRPMPreț
MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Motor Metric 2 CP 1745rpm Rigid 230/460v | AF8KKP 26VX38 / R378A 090LT17FH641990L5.4/2.7250/601.49-€1,074.00
MARATHON MOTORS 071T17FH5408 R367 Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LXF 26VX28 / R367 071T17FH5408711.8/0.91/2600.371800€648.31
MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2MYR 26VX23 / R361 063T17FH5402631.0/0.51/4600.181800€517.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A Motor metric 50-60 Hz
€1,215.75 /unitate