Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suflanta DAYTON 6FHX5 140 Cfm 115v 1.16/1.02a 3020 Rpm | AE8TZD

DAYTON 6FHX5 Suflanta 140 Cfm 115v 1.16/1.02a 3020 Rpm

În stoc
Articol: AE8TZD Model: 6FHX5
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
€260.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP140
CFM @ 0.100-In. SP136
CFM @ 0.150-In. SP133
CFM @ 0.200-In. SP131
CFM @ 0.300-In. SP125
CFM @ 0.400-In. SP119
CFM @ 0.500-In. SP110
Cutie pentru conducteDa
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă1.16/1.02
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz50/60
Dia admisie.3.125 "
Plumb lungime6"
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareToate pozițiile
Înălțimea de ieșire2.5 "
Forma de ieșirePătrat
Lățime de ieșire2.5 "
Adâncimea totală6.75 "
Inălțime totală7 7 / 32 "
Lățimea totală6.187 "
Fază1
RPM3020
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Diametrul roților3 13 / 16 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5335
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu/Fără flanșă (cu flanșă)
    • Înlocuiește 4C442

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€95.02
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€114.25
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€124.98
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€132.93
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€136.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6FHX5 Suflanta 140 Cfm 115v 1.16/1.02a 3020 Rpm
€260.50 /unitate