Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suflantă specială DAYTON 6FHX8, stâlp umbrit dreptunghiular, 115 VCA | AE8TZG

DAYTON Suflantă de specialitate 6FHX8, stâlp umbrit dreptunghiular, 115 VCA

În stoc
Articol: AE8TZG Model: 6FHX8
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
€249.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP148
CFM @ 0.100-In. SP141
CFM @ 0.150-In. SP138
CFM @ 0.200-In. SP135
CFM @ 0.300-In. SP129
CFM @ 0.400-In. SP121
CFM @ 0.500-In. SP114
Cutie pentru conducteDa
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă1.50/1.37
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz50/60
Dia admisie.3.125 "
Plumb lungime6"
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareToate pozițiile
Înălțimea de ieșire2 1 / 16 "
Forma de ieșireDreptunghiular
Lățime de ieșire3.25 "
Adâncimea totală5-5/16 "
Inălțime totală5.75 "
Lățimea totală7.5 "
Fază1
RPM3160
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Diametrul roților3 13 / 16 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4705
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suflantă specială Dayton 6FHX8, cu un motor într-o carcasă deschisă rezistentă la picurare, cu protecție termică automată pentru a preveni suprasarcinile sau defecțiunile de fază
    • Zgomotul și vibrațiile minime mențin fluxul de aer la presiuni statice ridicate
    • Montare în toate pozițiile
    • Recunoscut UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€95.02
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€114.25
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€124.98
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€132.93
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€136.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Suflantă de specialitate 6FHX8, stâlp umbrit dreptunghiular, 115 VCA
€249.48 /unitate