DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air | AE8YHY

DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air

În stoc
Element: AE8YHY Model: 6GKR4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,426.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit pompă DEF
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3/4 în.
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1 In.
Materialul tubului de refulareCarboblue
Materialul garnituriiTFE
GPM8
Material carcasăPolipropilenă
HP1/2
Dimensiunea intrării1.625
Materialul pieselor interneOțel inoxidabil 316, EPDM și TFE
Max. Admisie aer (PSI)16
Max. curgere8 g / min
Max. Flux GPM8
Max. GPM pentru apă8
Max. Cap40 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Presiune maximă16 psi
Max. Temp.130 F
Dimensiunea de ieșire3/4
Lungime totală59 "
RPM7500
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație50 In.
Dimensiune ID ieșire tub de aspirație1-5 / 8 In.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație3/4 în.
TipAer
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8414909080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune descărcare FPT (inch) (3/4)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air
€2,426.62 /unitate