Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6GNP9 Contactor Dp 32a 2p 24vac | AE8YRU

DAYTON 6GNP9 Contactor Dp 32a 2p 24vac

În stoc
Element: AE8YRU Model: 6GNP9
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
€108.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Volți bobină24 VAC
Tipul contactoruluiScop categoric
Adâncime3.19 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi32
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi40
Înălţime2.32 "
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
Hz50/60
Număr de poli2
Lăţime1.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536410045
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6GNP9 Contactor Dp 32a 2p 24vac
€108.95 /unitate