Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6GNR2 Contactor Dp 20a 2p 110-120vac | AE8YRX

DAYTON 6GNR2 Contactor Dp 20a 2p 110-120vac

În stoc
Articol: AE8YRX Model: 6GNR2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€67.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Volți bobină120 VAC
Tipul contactoruluiScop categoric
Adâncime3.19 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi20
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi25
Înălţime2.32 "
HP @ 1 fază - 120V1
HP @ 1 fază - 230V2
Hz50/60
Număr de poli2
Lăţime1.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536490065
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6GNR2 Contactor Dp 20a 2p 110-120vac
€67.81 /unitate