Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6GNR8 Contactor Dp 63a 3p 208-240vac | AE8YTD

DAYTON 6GNR8 Contactor Dp 63a 3p 208-240vac

În stoc
Articol: AE8YTD Model: 6GNR8
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
€343.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Volți bobină208 / 240 VAC
Tipul contactoruluiScop categoric
Adâncime4.06 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi63
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi75
Înălţime3.27 "
HP @ 1 fază - 120V5
HP @ 1 fază - 230V7.5
HP @ 3 fază - 208V20
HP @ 3 fază - 230V20
HP @ 3 fază - 480V25
HP @ 3 fază - 575V25
Hz50/60
Număr de poli3
Lăţime2.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536490065
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6GNR8 Contactor Dp 63a 3p 208-240vac
€343.39 /unitate