DAYTON 6K408 50 Hz Motor 1/2 CP 1425 110/220 56 Tefc | AE9JGY

DAYTON 6K408 50 Hz Motor 1/2 CP 1425 110/220 56 Tefc

În stoc
Articol: AE9JGY Model: 6K408

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€624.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă7.5/3.8
HP1/2
Hz50
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.187 "
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiCondensator-Start
Montarebază
RPM pe placa de identificare1425
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj110/220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axMontarePreț
DAYTON 6K472 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 56 Tefc | AE9JHJ 6K472566.2/3.11/39.25 "bază€820.32
DAYTON 6K950 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 56c Tefc | AE9JKV 6K95056C6.3/3.21/39.25 "Față€1,053.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6K408 50 Hz Motor 1/2 CP 1425 110/220 56 Tefc
€624.02 /unitate