DAYTON 6K472 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 56 Tefc | AE9JHJ

DAYTON 6K472 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 56 Tefc

În stoc
Articol: AE9JHJ Model: 6K472

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€820.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă6.2/3.1
HP1/3
Hz50
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.25 "
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiCondensator-Start
Montarebază
RPM pe placa de identificare1425
Număr de viteze1
Lungime totală11.125 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj110/220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axMontarePreț
DAYTON 6K408 50 Hz Motor 1/2 CP 1425 110/220 56 Tefc | AE9JGY 6K408567.5/3.81/29.187 "bază€624.02
DAYTON 6K950 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 56c Tefc | AE9JKV 6K95056C6.3/3.21/39.25 "Față€1,053.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6K472 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 56 Tefc
€820.32 /unitate