DAYTON 6K702 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 1-1/2 CP 1725 Rpm 56c | AE9JJR

DAYTON 6K702 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 1-1/2 CP 1725 Rpm 56c

În stoc
Articol: AE9JJR Model: 6K702

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,205.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă15.2 / 8.2-7.6
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax12 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață
RPM pe placa de identificare1725
Număr de viteze1
Lungime totală13.875 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelHzCondensator necesarGrupul de eficiențăClasa de izolareInvertor evaluatLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorPreț
DAYTON 2TJ12 Motor Gp Oțel Carbon Tefc 5 CP 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 grade CCondensator-Start€1,587.19
Motor DAYTON 5GD60 Gp Oțel carbon Tefc 3/4 CP 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 grade CCondensator-Start€676.78
DAYTON 5K596BE Motor de uz general Tefc 1/2 CP 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 grade CFază divizată€477.67
DAYTON 5K618BE Motor de uz general Faza împărțită Tefc 1/2 CP 1725 Rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 grade CFază divizată€550.67
DAYTON 5K968 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 5 CP 1725 Rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 grade CCondensator-Start€2,218.96
DAYTON 5PHA7 Motor Gp Oțel Carbon Tefc 3/4 CP 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 grade CCondensator-Start€604.40
DAYTON 5UKH0 Motor Gp Oțel Carbon Tefc 10 CP 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 grade CCondensator-Start€3,776.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6K702 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 1-1/2 CP 1725 Rpm 56c
€1,205.28 /unitate