Motorul de uz general Dayton 6K825 este ideal pentru pompe, ventilatoare, compresoare, suflante, mașini industriale și transportoare.
Caracteristici:
- Acest motor conservă energia pe perioade lungi de timp.
- Dispune de o carcasă deschisă, rezistentă la picurare, pentru a preveni încălzirea înfășurărilor.
- Acest motor este echipat cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă.
- Are un factor de putere cuprins între 69.7 și 75.8 și poate rula la viteze de până la 1744 rpm.
- Acest motor are cadre din oțel laminat pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
Întrebări frecvente:
Î. Din ce material sunt făcute înfășurările?
A. Acest motor folosește înfășurări de cupru pentru o conductivitate electrică ridicată și rezistență la căldură.
Î. La ce protocoale de siguranță respectă motorul de uz general Dayton 6K825?
A. Dispune de izolație clasa B pentru a asigura siguranță.
Î. Care este semnificația literelor C și T scrise pe acest motor?
A. Litera „C” indică faptul că motorul poate fi montat frontal, iar litera „T” înseamnă standardele de dimensiuni ale motorului HP integral stabilite de NEMA în 1953 și 1964.
Î. Care este randamentul nominal al acestui motor?
A. Acest motor oferă o eficiență maximă nominală de 71.5%.