DAYTON 6K844 Motor de uz general Faza divizată Odp 1/2 CP 3450 Rpm 48 | AE9JKK

DAYTON 6K844 Motor de uz general Faza divizată Odp 1/2 CP 3450 Rpm 48

În stoc
Articol: AE9JKK Model: 6K844

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€317.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le48Z
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă7.8
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.437 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareBaza Cradle
RPM pe placa de identificare3450
Număr de viteze1
Lungime totală10.375 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5015
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareGrupul de eficiențăInrameaza-leInvertor evaluatLungime mai mică axDesign motorPoziția de montare a motoruluiProiectarea arborelui motorPreț
DAYTON 11W342 Motor 3 Fazat 3 CP 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-FazaToate UnghiulCu cheie€819.78
DAYTON 24C177 Motor de uz general Faza divizată Odp 1/4 CP 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Fază divizată-Cu cheie€381.57
DAYTON 2N982 Motor 3 Fazat 2 CP 1750 208-230/460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FFoarte eficient182/184Da10.875 "3-Faza-Cu cheie€1,450.40
DAYTON 2N983 Motor 3 Fazat 3 CP 1740 208-230/460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FFoarte eficient213/215Da13 13 / 16 "3-Faza-Cu cheie€1,269.27
DAYTON 2N984 Motor Trifazat 3 CP 5 1740-208/230v Eff 460 | AC87.5VBN 2N984FFoarte eficient213/215Da13 13 / 16 "3-Faza-Cu cheie€2,762.67
DAYTON 2N985 Motor trifazat 3cp 7.5 1770-208/230 Eff 460 | AC88.5VBP 2N985FFoarte eficient254U / 256UDa18 1 / 16 "3-Faza-Cu cheie€2,060.81
DAYTON 2N986 Motor Trifazat 3 CP 10 1770-208/230 Eff 460 | AC89.5VBQ 2N986FFoarte eficient254U / 256UDa18 1 / 16 "3-Faza-Cu cheie€2,146.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6K844 Motor de uz general Faza divizată Odp 1/2 CP 3450 Rpm 48
€317.25 /unitate