DAYTON 6KHN7 Pompă 1/2cp 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 Amp | AE9LAN

DAYTON Pompă 6KHN7 1/2 CP 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 Amp

În stoc
Articol: AE9LAN Model: 6KHN7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,861.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi8.8/4.4
GPM de apă @ 0 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap25
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap16
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap11
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap7
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap1
Înălţime13.5 "
Material carcasăBronz
HP1/2
Material rotorEpiclorhidrina
Intrare / iesire1 In.
Lungime20 "
Max. Cap70 ft.
Presiune maximă30 psi
Max. SSU @ 1725 RPM500
Max. Viscozitate500
Tipul motoruluiCondensator-Start
Prime în picioare18
RPM1725
PecetluiUnsoare
AutoamorsareDa
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație18 ft.
Temp. Gamă180 F
TipRotor flexibil autoamorsant
Voltaj115/230
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.9305
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8413600090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 11 Ft. de cap (24)
    • GPM de apă @ 23 Ft. de cap (14)
    • Cadru motor NEMA (56)
    • Caracteristici: Bronz

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompă 6KHN7 1/2 CP 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 Amp
€2,861.21 /unitate