Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6KN83 Fan bandă 330 Cfm | AE9LJN

DAYTON 6KN83 Fan bandă 330 Cfm

În stoc
Articol: AE9LJN Model: 6KN83
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
€483.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda ventilatorului, 330 CFM
Înălţime1 11 / 16 "
Lungime16 1 / 2 "
Voltaj115
Lăţime5 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8414901080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6KN83 Fan bandă 330 Cfm
€483.06 /unitate