DAYTON 6RJW3 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D gaz natural 8642 Cfm | AF2DHN

DAYTON 6RJW3 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D gaz natural 8642 Cfm

În stoc
Articol: AF2DHN Model: 6RJW3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,538.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor pentru conducte interioare
Flux de aerCfm 8642
Temperatura aerului Creştere30 grade F
Intrare BtuH350,000
Ieșire BtuH280,000
Dimensiune admisie aer arzător6
CFM @ 65 (F) CreșteCfm 4000
CFM @ 80 (F) CreșteCfm 3200
Adâncime37 "
Diametrul fumului.6"
Amplificatori de încărcare completă1.9A
Conexiune la gaz3 / 4 "
Tip de gazNG
Înălţime37.75 "
Hz60
Sistem de aprindereScânteie directă
Înălțimea de descărcare a aerului interior19 "
Lățimea de descărcare a aerului interior40-1/4 "
Înălțimea instalării8 ft.
Max. SP extern0.90 "WC
Material primar pentru schimbătorul de căldură409 oțel inoxidabil
Locație de acces la serviciiDe jos
Voltaj120
Lăţime42.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 175.05
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8416200040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePreț
DAYTON 6RJV6 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D 8642 Cfm Ng | AF2DHF 6RJV637 "37.75 "€6,007.26
DAYTON 6RJX0 Cuptor cu conducte interioare pe gaz natural 8642 Cfm 37 inch D | AF2DHW 6RJX037 "37.75 "€5,963.03
Cuptor cu conducte interioare DAYTON 6RJX7 30 grade F 8642 Cfm Ng | AF2DJD 6RJX737 "37.75 "€7,482.80
Cuptor cu conducte interioare DAYTON 6RJY4 8642 Cfm gaz natural 30 grade F | AF2DJL 6RJY440 "36 "€8,965.91
DAYTON 6RJZ1 Cuptor cu conducte interioare pe gaz natural 8642 Cfm 30 grade F | AF2DJU 6RJZ140 "36 "€10,332.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6RJW3 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D gaz natural 8642 Cfm
€7,538.47 /unitate